{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1,25 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,25 mm | |
⌀ ext. | 30 mm | |
Hauteur | 11 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141075 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233600 | |
Réf. fabricant | 141075 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Filière HSS-E, MF: 10X1,25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 67.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 50.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 98.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Hauteur | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E |
Pas | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |