{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×0,75 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 0,75 mm | |
⌀ ext. | 25 mm | |
Hauteur | 9 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141075 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233570 | |
Réf. fabricant | 141075 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS-E 8X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 46.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 39.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 67.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur | 9 | 9 | 9 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E |
Pas | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |