Porte-filières 25X9 mm

Réf.: 149310 25X9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 25 mm
Hauteur 9 mm
Norm EN 22568
Longueur totale 210 mm
Nombre de vis de fixation 5
Type de produit Porte-filieres 90x36

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149310 25X9
EAN / GTIN 4062406219758
Réf. fabricant 149310 25X9

Description

Exécution:

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'à la réf. 65×25 en zinc moulé, à partir de la réf. 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.