• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec kits de tarauds 3 pièces, pour filetages métriques: M3-20

Réf.: 145112 M3-20
Remise
1105,00 CHF
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour filetages métriques Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Pour filetage métrique M3 - M20
Longueur 602 mm
Largeur 480 mm
Hauteur 63 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145112 M3-20
EAN / GTIN 4062406299903
Réf. fabricant 145112 M3-20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

1 jeu de 3 tarauds de chaque 130150: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 filière par taille 140300: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1.1/2; 3
1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
1 tournevis 664300: Réf. 3×60
1 porte-outil à cliquet 148700: Réf. 85; 110