Il existe une alternative à ce produit

JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec kits de tarauds 3 pièces M3-12

Réf.: 145112 M3-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour filetages métriques Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Pour filetage métrique M3 − M12
Longueur 418 mm
Largeur 229 mm
Hauteur 58 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145112 M3-12
EAN / GTIN 4062406299897
Réf. fabricant 145112 M3-12

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

1 jeu de 3 tarauds de chaque 130150: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 filière par taille 140300: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 foret hélicoïdal de chaque 114150: Réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1 ; 2
1 porte-outil à cliquet 148700: réf. 85
1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
1 tournevis 664300: Réf. 3×60

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange