Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 45X18mm

Réf.: 149310 45X18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 45 mm
Hauteur 18 mm
Norme EN 22568
Longueur totale 440 mm
Nombre de vis de fixation 5
Type de produit Porte-filieres 90x36

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149310 45X18
EAN / GTIN 4062406219826
Réf. fabricant 149310 45X18

Description

Exécution:

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'à la réf. 65×25 en zinc moulé, à partir de la réf. 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier