Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 2-56

Réf.: 137910 2-56
Remise
24,30 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Classe de tolérance: 2B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Tap
Taille de filetage 2-56 UNC
Revêtement TiN
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Classe de tolérance 2B
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,454 mm
Filets au pouce 56
Filetage ⌀ 2,18 mm
Longueur totale L 46 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,85 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur vert
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 5,45 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137910 2-56
EAN / GTIN 4062406373511
Réf. fabricant 137910 2-56

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Nuance de coupe HSS-E optimisée avec revêtement TiN réduisant le frottement.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 2-56

Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 2-56

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
24,30 CHF
CHF  23.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  39.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  44.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  39.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  44.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
21,80 CHF
CHF  21.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de goujures 2 3 3 2 2 2
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique Taraud machine pour l'usinage dynamique
Taille de filetage 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC 2-56 UNC
⌀ perçage 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm
Carré corps □ 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Type d'outils HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E
Type de produit Taraud Taraud Taraud Taraud Taraud Taraud

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier