{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Tap | |
Taille de filetage | 2-56 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,453 mm | |
Filets au pouce | 56 | |
Filetage ⌀ | 2,18 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 1,85 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 6,54 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133375 2-56 | |
EAN / GTIN | 4062406373467 | |
Réf. fabricant | 133375 2-56 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 2-56
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 21.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
NOK 517,41
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||
Antal skär Z | 2 | 3 | 2 |
Gängtyp | UNC | UNC | UNC |
Kärnhåls-⌀ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfyrkant □ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Gängdjup | 6,54 | 6,54 | 6,54 |