{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Tap | |
Taille de filetage | 10-24 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 4,83 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 3,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 14,49 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133375 10-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374228 | |
Réf. fabricant | 133375 10-24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 10-24
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 14.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 33.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B |
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Revêtement | TiN | non revêtu |
Bague de couleur | Vert | Sans |
Angle de flanc | 60 | 60 |
Pas de filetage | 1,058 | 1,058 |
Sens de la coupe | à droite | à droite |