{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 8-32 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 4,16 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12,48 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133375 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374211 | |
Réf. fabricant | 133375 8-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 8-32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
14,75 CHF
CHF 14.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 31.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 26.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 26.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 12.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B |
Longueur totale L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Taille de filetage | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC |
Pas de filetage | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Classe de tolérance | 2B | 2B | 2BX | 2BX | 2B |
Profondeur de filetage | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |