{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3×0,35 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,35 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 2,2 mm | |
⌀ perçage | 2,65 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132925 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373443 | |
Réf. fabricant | 132925 3X0,35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 3X0,35
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 15.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 52.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 503.22
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 56 | 56 | 56 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Taille de filetage | M3×0,35 | M3×0,35 | M3×0,35 |
Pas de filetage | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 2,2 | 2,2 | 2,2 |