Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 18X1,5

Réf.: 132925 18X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M18×1,5
    Revêtement TiN
    Type de filetage MF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 374
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,5 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 14 mm
    Carré corps □ 11 mm
    ⌀ perçage 17 mm
    Filetage ⌀ 18 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Vert
    Série Pro Tap
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 54 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132925 18X1,5
    EAN / GTIN 4062406374075
    Réf. fabricant 132925 18X1,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    24
    Alu (à copeaux courts)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Acier < 500 N/mm²
    P
    24
    Acier < 750 N/mm²
    P
    20
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Nuance de coupe HSS-E optimisée avec revêtement TiN réduisant le frottement.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier