{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 5/16-18 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Filetage ⌀ | 7,94 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,8 mm | |
⌀ perçage | 6,6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 19,85 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Réf. fabricant | 137910 5/16-18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-18
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
24,05 CHF
CHF 23.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 40.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 43.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | vert | Bleu | vert |
Taille de filetage | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Pas de filetage | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Profondeur de filetage | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud |