{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 6-32 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 3,51 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Carré corps □ | 3 mm | |
⌀ perçage | 2,85 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 27,78 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137910 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374792 | |
Réf. fabricant | 137910 6-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6-32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
17,60 CHF
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 32.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 35.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 12.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l’usinage traditionnel |
Revêtement | TiN | non revêtu | TiAlN | AlTiX | non revêtu |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Carré corps □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profondeur de filetage | 27,78 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes |
⌀ queue Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |