{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 3/4-10 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,54 mm | |
Filets au pouce | 10 | |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 47,63 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137910 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406374884 | |
Réf. fabricant | 137910 3/4-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 3/4-10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
93,00 CHF
CHF 90.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 90.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 4 | 4 |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Longueur totale L | 125 | 125 | 125 |
Pas de filetage | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Carré corps □ | 11 | 11 | 11 |
Classe de tolérance | 2B | 2BX | 2BX |
⌀ queue Ds | 14 | 14 | 14 |