{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Tap | |
Taille de filetage | 3/8-16 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,588 mm | |
Filets au pouce | 16 | |
Filetage ⌀ | 9,53 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 23,83 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 | |
Réf. fabricant | 137910 3/8-16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
27,60 CHF
CHF 26.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 48.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 48.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | TiN | TiAlN | AlTiX |
Longueur totale L | 100 | 100 | 100 |
Type de filetage | UNC | UNC | UNC |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Carré corps □ | 5,5 | 7 | 8 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |