{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | 2-56 UNC | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,454 mm | |
Filets au pouce | 56 | |
Filetage ⌀ | 2,18 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 1,85 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 6,54 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133356 2-56 | |
EAN / GTIN | 4062406208066 | |
Réf. fabricant | 133356 2-56 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 39.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 44.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 39.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 44.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
21,80 CHF
CHF 21.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
24,30 CHF
CHF 23.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm |
Type de filetage | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Taille de filetage | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |