{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 1/4-20 UNC | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 5,1 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 19,05 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133356 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209551 | |
Réf. fabricant | 133356 1/4-20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 1/4-20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 28.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 28.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
15,65 CHF
CHF 15.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Longueur totale L | 80 | 80 | 80 |
Filetage ⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Type de filetage | UNC | UNC | UNC |
⌀ perçage | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |