Taraud machine GARANT Master Tap Type B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M3

Réf.: 132726 M3
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement AlTiX
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 2,2 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 9 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 132726 M3
Copier
EAN / GTIN 4062406278533
Copier
Réf. fabricant 132726 M3
Copier
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
30
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
35
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
30
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
30
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
25
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
12
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
8
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
10
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
8
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
20
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Uni
convient pour / [m/min]
 
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Toutes réf.: queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci); convient dès lors pour les profondeurs d’utilisation supérieures.
Sans carré.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout
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
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: