{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Tap | |
Taille de filetage | 5/8-11 UNC | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2BX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
Filetage ⌀ | 15,88 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 13,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 47,64 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133356 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406209605 | |
Réf. fabricant | 133356 5/8-11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-11
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 94.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 94.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
51,30 CHF
CHF 49.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Bleu | Vert | Vert |
Type de filetage | UNC | UNC | UNC |
⌀ perçage | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Classe de tolérance | 2BX | 2BX | 2B |