Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32

Réf.: 133356 6-32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Classe de tolérance: 2BX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Tap
Taille de filetage 6-32 UNC
Revêtement TiAlN
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Classe de tolérance 2BX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,794 mm
Filets au pouce 32
Filetage ⌀ 3,51 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Carré corps □ 3 mm
⌀ perçage 2,85 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 10,53 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133356 6-32
EAN / GTIN 4062406209513
Réf. fabricant 133356 6-32

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation
en toute sécurité dans les aciers inoxydables
ainsi que dans les matériaux duplex.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération..
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32

Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  31.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  32.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  31.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  35.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
17,35 CHF
CHF  16.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
17,60 CHF
CHF  17.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN TiAlN AlTiX AlTiX TiN TiN
Angle de flanc 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
Profondeur de filetage 10,53 mm 27,78 mm 10,53 mm 27,78 mm 10,53 mm 27,78 mm
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes jusqu'à 3×D pour les trous débouchants jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes jusqu'à 3×D pour les trous débouchants jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
⌀ queue Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Série Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

De la même série "Master Tap" Afficher tout