Etiqueteuse électronique LM280

Réf.: 085500 LM280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Cassette adaptée D1
    Type LM280
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Largeurs de ruban disponibles 6; 9; 12 mm
    Hauteur d'écriture maximale 8,1 mm
    Adaptateur secteur avec
    Nombre taille caractère 3
    Nombre largeur caractère 2
    Nombre de styles 6
    Nombre de caractères visibles sur l'écran 2×14
    Nombre de caractères/symboles disponibles 220
    Nombre de lignes de texte 2
    Couleur d'écriture noir
    Type de découpe ruban manuel
    Type de clavier QWERTZ
    Particularité USB
    Poids, batterie comprise 395 g
    Référence fabricant Dymo 280
    Longueur 206 mm
    Largeur 108 mm
    Hauteur 41 mm
    Type de produit Etiqueteuse électronique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085500 LM280
    EAN / GTIN 3501170968925
    Réf. fabricant S0968970

    Description

    Exécution:

    Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.
    Etiqueteuse LabelManager™ 280 standard pour le bureau et la maison avec possibilité de traitement supplémentaire sur PC / Mac via le port USB.

    Utilisation:

    Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

    Livraison:

    Avec ruban noir sur blanc et mode d’emploi.

    Remarque(s):

    • Possibilité de paramétrer différentes langues.
    • Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier