Etiqueteuse électronique 4200

Réf.: 085500 4200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cassette adaptée RHINO
Type Rhino 4200
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Largeurs de ruban disponibles 6; 9; 12; 19 mm
Hauteur d'écriture maximale 13 mm
Adaptateur secteur Accessoires
Nombre taille caractère 7
Nombre largeur caractère 2
Nombre de styles 5
Nombre de caractères visibles sur l'écran 11
Nombre de caractères/symboles disponibles 50
Nombre de lignes de texte 1 − 4
Couleur d'écriture noir
Type de découpe ruban manuel
Type de clavier QWERTZ
Particularité Mémoire d'étiquettes
Poids, batterie comprise 770 g
Référence fabricant Rhino 4200
Longueur 181 mm
Largeur 127 mm
Hauteur 62 mm
Type de produit Etiqueteuse électronique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085500 4200
EAN / GTIN 3501170955970
Réf. fabricant S0955970

Description

Exécution:

Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.
Robuste imprimante d'étiquettes industrielle pour l'étiquetage aisé de câbles, tableaux, rayonnages, etc. Touches d'accès direct pour les caractères fréquemment utilisés en électrotechnique.

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d’emploi.
Sans batterie ni bloc d'alimentation.

Remarque(s):

  • Possibilité de paramétrer différentes langues.
  • Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.