{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cassette adaptée | D1 | |
Type | LM280F | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Largeurs de ruban disponibles | 6; 9; 12 mm | |
Hauteur d'écriture maximale | 8,1 mm | |
Adaptateur secteur | avec | |
Nombre taille caractère | 3 | |
Nombre largeur caractère | 2 | |
Nombre de styles | 6 | |
Nombre de caractères visibles sur l'écran | 2×14 | |
Nombre de caractères/symboles disponibles | 220 | |
Nombre de lignes de texte | 2 | |
Couleur d'écriture | noir | |
Type de découpe ruban | manuel | |
Type de clavier | AZERTY | |
Particularité | USB | |
Poids, batterie comprise | 323 g | |
Référence fabricant | Dymo 280 AZERTY | |
Longueur | 206 mm | |
Largeur | 108 mm | |
Hauteur | 41 mm | |
Type de produit | Etiqueteuse électronique |
Référence article | 085500 LM280F | |
EAN / GTIN | 3501170968956 | |
Réf. fabricant | S0968950 AZERTY |