Etiqueteuse électronique LM500TS

Réf.: 085500 LM500TS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Cassette adaptée D1
    Type LM500TS
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Largeurs de ruban disponibles 6; 9; 12; 19; 24 mm
    Hauteur d'écriture maximale 22 mm
    Adaptateur secteur avec
    Nombre taille caractère 25
    Nombre largeur caractère 2
    Nombre de styles 32
    Nombre de caractères/symboles disponibles 325
    Nombre de lignes de texte 1 − 5
    Couleur d'écriture noir
    Type de découpe ruban automatique
    Type de clavier QWERTZ
    Particularité USB / code à barres
    Poids, batterie comprise 800 g
    Référence fabricant Dymo 500 TS
    Longueur 190 mm
    Largeur 165 mm
    Hauteur 95 mm
    Type de produit Etiqueteuse électronique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085500 LM500TS
    EAN / GTIN 3501170946459
    Réf. fabricant S0946450

    Description

    Exécution:

    Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.
    Avec écran tactile couleur, imprime également les graphiques, codes à barres et logos à une résolution de 300 ppp. Profils pour 5 utilisateurs max. Port USB.

    Utilisation:

    Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

    Livraison:

    Avec ruban noir sur blanc et mode d’emploi.
    Etiqueteuse électronique LabelManager 500TS, batterie Li-Ion, adaptateur de charge, câble USB.

    Remarque(s):

    • Possibilité de paramétrer différentes langues.
    • Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.
    • Pas de livraison dans tous les pays.
    • Aucune livraison express possible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier