Cassette 24 mm×7 m, polyester, Type: W

Réf.: 085560 W
Price per 1 Unité (CHF 6,22 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  43.55 / Unité
    (CHF 6,22 / 1 Metre)
  • De 5 Unité
    CHF  36.30 / Unité
    (CHF 5,19 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 7 m
Largeur ruban 24 mm
Couleur d'écriture noir
Couleur du ruban blanc
Matériau ruban Polyester
Type de produit Ruban
Type D1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Réf. fabricant S0720930
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Description

Exécution:

Rubans redétachables D1 hydrofuges.
Cassette pour étiqueteuse électronique 085500 réf. LM500TS et réf. Mobile.
Ruban D1 DYMO Original pour LabelManager, polyester, repositionnable, noir sur blanc, 24 mm× 7 m.
Conçus spécifiquement pour les étiqueteuses LabelManager™ et LabelWriter™ Duo, les rubans D1 offrent les performances et la polyvalence nécessaires à la plupart des tâches d’étiquetage. Ils adhèrent à presque toutes les surfaces propres et planes, y compris le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre, et sont dotés d’un dos facile à décoller pour une fixation facile. Les rubans D1 sont polyvalents, durables et disponibles dans de nombreuses largeurs et couleurs, pour vous permettre de vous organiser sans stress à la maison comme au bureau.

Remarque(s):

D’autres étiquettes sont disponibles dans l’eShop.