Etiqueteuse électronique XTL500

Réf.: 085500 XTL500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Cassette adaptée XTL
    Type XTL
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Largeurs de ruban disponibles 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
    Hauteur d'écriture maximale 50 mm
    Adaptateur secteur avec
    Nombre taille caractère 15
    Nombre largeur caractère 2
    Nombre de styles 15
    Nombre de caractères visibles sur l'écran 48
    Nombre de caractères/symboles disponibles 150
    Nombre de lignes de texte 1 - 27
    Couleur d'écriture noir
    Type de découpe ruban automatique
    Type de clavier QWERTZ
    Particularité Mémoire d'étiquettes
    Poids, batterie comprise 1 996 g
    Référence fabricant Dymo XTL 500
    Longueur 269 mm
    Largeur 160 mm
    Hauteur 121 mm
    Type de produit Etiqueteuse électronique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085500 XTL500
    EAN / GTIN 3501178733099
    Réf. fabricant 1873309

    Description

    Exécution:

    Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.
    Commande intuitive et rapide par écran tactile, aperçu avant impression réaliste des étiquettes, nombreux modèles d'étiquettes préchargés, images et symboles pour des formats parfaits, revêtement en caoutchouc antichoc.
    Robuste imprimante d'étiquettes industrielle pour l'étiquetage aisé de câbles, tableaux, rayonnages, etc. Touches d'accès direct pour les caractères fréquemment utilisés en électrotechnique.

    Utilisation:

    Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

    Livraison:

    Avec ruban noir sur blanc et mode d’emploi.
    Etiqueteuse DYMO XTL™ 500, mallette, adaptateur de charge, câble USB, batterie Li-Ion, 1 × vinyle multi-usage 54 mm × 7 m, 1 × étiquette pour câble stratifiée 38 mm × 39 mm, noir/blanc, 150 étiquettes, manuel, carte de téléchargement du logiciel.

    Remarque(s):

    • Possibilité de paramétrer différentes langues.
    • Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier