Exécution:
Cassette uniquement pour étiqueteuse électronique 08 5500 réf. XTL500.
Ruban XTL DYMO Original, noir sur blanc, pour XTL 300/500, vinyle coloré, sans fin, 12 mm× 7 m.
Des surfaces texturées aux câbles, les étiquettes en vinyle sont idéales pour presque toutes les applications d’étiquetage. Le vinyle offre une résistance à l’humidité, aux produits chimiques et aux UV, ce qui le rend idéal pour l’étiquetage à l’intérieur comme à l’extérieur. Disponible dans des tailles allant de 12 à 54 mm et dans un large choix de couleurs conformes aux normes de couleur OSHA, ANSI ou ISO. Le vinyle offre une résistance à l’humidité, aux produits chimiques et aux UV, ce qui le rend idéal pour l’étiquetage à l’intérieur comme à l’extérieur. Disponible dans des tailles allant de 12 à 54 mm et dans un large choix de couleurs conformes aux normes de couleur OSHA, ANSI ou ISO pour améliorer la communication et la sécurité sur le lieu de travail. Pour l’étiquetage de fils, câbles et autres surfaces courbes.
Remarque(s):
D’autres étiquettes sont disponibles dans l’eShop.