{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
passende Schriftbandkassette | RHINO | |
Typ | Rhino 5200 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-ion | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
mögliche Schriftbandbreiten | 9; 12; 19 mm | |
maximale Schrifthöhe | 13 mm | |
Netzadapter | inklusive | |
Anzahl Schriftgrößen | 7 | |
Anzahl Schriftbreiten | 2 | |
Anzahl Schriftstile | 4 | |
Anzahl sichtbare Zeichen im Display | 2×14 | |
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole | 100 | |
Anzahl Textzeilen | 1-4 | |
Bandabschneider Ausführung | manuell | |
Tastaturlayout | ABC | |
Besonderheit | Etikettenspeicher | |
Gewicht inklusive Akku | 780 g | |
Herstellerbezeichnung | S0841400 | |
Länge | 64 mm | |
Breite | 124 mm | |
Höhe | 234 mm | |
Verpackung | Transportkoffer | |
Type de produit | Etiqueteuse électronique |
Référence article | 085500 5200 | |
EAN / GTIN | 3501170841402 | |
Réf. fabricant | S0841400 |