Cassette 19 mm×7 m, polyester, Type: W

Réf.: 085550 W
(CHF 5,47 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  38.30 / Unité
    (CHF 5,47 / 1 Metre)
  • De 5 Unité
    CHF  31.90 / Unité
    (CHF 4,56 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 7 m
Largeur ruban 19 mm
Couleur d'écriture noir
Couleur du ruban blanc
Matériau ruban Polyester
Type de produit Ruban
Type D1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085550 W
EAN / GTIN 5411313452137
Réf. fabricant S0720830

Description

Exécution:

Rubans redétachables D1 hydrofuges.
Ruban D1 DYMO Original pour LabelManager, polyester, repositionnable, noir sur blanc, 19 mm× 7 m.
Conçus spécifiquement pour les étiqueteuses LabelManager™ et LabelWriter™ Duo, les rubans D1 offrent les performances et la polyvalence nécessaires à la plupart des tâches d’étiquetage. Ils adhèrent à presque toutes les surfaces propres et planes, y compris le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre, et sont dotés d’un dos facile à décoller pour une fixation facile. Les rubans D1 sont polyvalents, durables et disponibles dans de nombreuses largeurs et couleurs, pour vous permettre de vous organiser sans stress à la maison comme au bureau.

Adapté(s) pour:

Etiqueteuses électroniques Dymo 085500 réf. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Remarque(s):

D’autres étiquettes sont disponibles dans l’eShop.