{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010285 | |
Herstellernummer | 114020 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 8,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
125 Stück sofort lieferbar
CHF 3.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
160 Stück sofort lieferbar
CHF 1.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
834 Stück sofort lieferbar
CHF 4.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 117 | 117 | 117 | 117 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |