Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 8,1 mm

Artikel-Nr.: 114020 8,1
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 8,1 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 62,9 mm
    Spannutenlänge Lc 75 mm
    Gesamtlänge L 117 mm
    Schaft-⌀ Ds 8,1 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114020 8,1
    EAN / GTIN 4045197010247
    Herstellernummer 114020 8,1

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
    Baumaße nach DIN 338.
    Robuster Spiralbohrer mit verstärktem Kern und geringer Querschneide für leichtes Anbohren und genaues Zentrieren der vorgesehenen Bohrung. Präzisionsrollgewalzte Spanräume.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Gr. 14−20: Schaft-⌀ 13 mm mit 3 Spannflächen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 8,1 mm

    Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 8,1 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    14 Stück sofort lieferbar
    CHF  3.05
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    14 Stück sofort lieferbar
    CHF  2.05
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    19 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  10.65
    ab 5  St.
    CHF  8.85
    Farbring ohne ohne ohne
    Nenn-⌀ DC 8,1 8,1 8,1
    Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
    Spitzenwinkel 118 118 118
    Spannutenlänge Lc 75 75 75
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 0,1 0,1
    Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb