{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197010148 | |
Herstellernummer | 114020 7,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 7,1 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 1.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 109 | 109 | 109 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 69 | 69 | 69 |
Schaft-⌀ Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |