{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010544 | |
Herstellernummer | 114020 12,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 12,8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 11.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 5.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 41.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 34.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 24.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 20.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 16.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |