{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009869 | |
Herstellernummer | 114020 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 4,3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
CHF 0.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Nenn-⌀ DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |