Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 5,6 mm

Artikel-Nr.: 114020 5,6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  1.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 5,6 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 48,6 mm
    Spannutenlänge Lc 57 mm
    Gesamtlänge L 93 mm
    Schaft-⌀ Ds 5,6 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114020 5,6
    EAN / GTIN 4045197009999
    Herstellernummer 114020 5,6

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
    Baumaße nach DIN 338.
    Robuster Spiralbohrer mit verstärktem Kern und geringer Querschneide für leichtes Anbohren und genaues Zentrieren der vorgesehenen Bohrung. Präzisionsrollgewalzte Spanräume.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Gr. 14−20: Schaft-⌀ 13 mm mit 3 Spannflächen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 5,6 mm

    Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 5,6 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    54 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  2.10
    ab 10  St.
    CHF  1.75
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    24 Stück sofort lieferbar
    CHF  1.20
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    18 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  5.40
    ab 10  St.
    CHF  4.50
    Anzahl Schneiden Z 2 2 2
    Nenn-⌀ DC 5,6 5,6 5,6
    Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
    Typ N N N
    Schaft-⌀ Ds 5,6 5,6 5,6
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 0,05 0,05
    Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb