{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 83 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114020 12 | |
EAN / GTIN | 4045197010513 | |
Herstellernummer | 114020 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 12 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
CHF 7.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
93 Stück sofort lieferbar
CHF 4.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
123 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 22.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
329 Stück sofort lieferbar
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 151 | 151 | 151 | 151 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |