Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 4,9 mm

Artikel-Nr.: 114020 4,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  1.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 44,7 mm
Spannutenlänge Lc 52 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Schaft-⌀ Ds 4,9 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114020 4,9
EAN / GTIN 4045197009920
Herstellernummer 114020 4,9

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
Baumaße nach DIN 338.
Robuster Spiralbohrer mit verstärktem Kern und geringer Querschneide für leichtes Anbohren und genaues Zentrieren der vorgesehenen Bohrung. Präzisionsrollgewalzte Spanräume.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Gr. 14−20: Schaft-⌀ 13 mm mit 3 Spannflächen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 4,9 mm

Spiralbohrer HSS präzisionsrollgewalzt N 4,9 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  1.70
ab 10  St.
CHF  1.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
54 Stück sofort lieferbar
CHF  0.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  4.50
ab 10  St.
CHF  3.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
536 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  3.85
ab 10  St.
CHF  3.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  1.90
ab 10  St.
CHF  1.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
373 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  2.30
ab 10  St.
CHF  1.90
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiN unbeschichtet unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Nenn-⌀ DC 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Typ N N N N N N
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 44,7 44,7 44,7 44,7 18,7 44,7
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb