{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 320-160-32A-5D | |
Fabrikantnummer | DCN 320-160-32A-5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231710 32 | |
EAN/GTIN | 7291075291582 | |
Nummer fabrikant | 3203543 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 5×D, Maat: 32
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 784,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 675,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 32 mm - 32,9 mm | 32 mm - 32,99 mm |
Uitvoering | 5×D | 5×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 60 mm |
Nuttige lengte L1 | 160 mm | 165 mm |