{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 180-090-25A-5D | |
Fabrikantnummer | DCN 180-090-25A-5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231710 18 | |
EAN/GTIN | 7291075291247 | |
Nummer fabrikant | 3201681 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 5×D, Maat: 18
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 377,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 411,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 90 mm | 95 mm | 168,3 mm | 171,5 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |