{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 73 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 145-073-16A-5D | |
Fabrikantnummer | DCN 145-073-16A-5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231710 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291438 | |
Nummer fabrikant | 3202430 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 5×D, Maat: 14,5
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 73 mm | 75 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |