{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 48 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 095-048-12A-5D | |
Fabrikantnummer | DCN 095-048-12A-5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231710 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291360 | |
Nummer fabrikant | 3202416 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 9,5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 9,5 ;9,9 | 9,5 ;9,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 |
Nuttige lengte L1 | 48 | 50 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |