{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Nuttige lengte L1 | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 130-065-16A-5D | |
Fabrikantnummer | DCN 130-065-16A-5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231710 13 | |
EAN/GTIN | 7291075291407 | |
Nummer fabrikant | 3202424 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 13
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 65 | 68 | 63,5 | 63,5 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |