{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 63,5 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Spanschroeven | 232990 TX8 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232273 13 | |
EAN/GTIN | 4062406105938 | |
Nummer fabrikant | 232273 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 13
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | Morseconus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 63,5 mm | 68 mm | 63,5 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |