Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 25

Artikelnummer: 232273 25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 5×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 25 mm - 35 mm
Nuttige lengte L1 187,3 mm
Morseconus MK maat 4
Spanschroeven 232990 TX15
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232273 25
EAN/GTIN 4062406105952
Nummer fabrikant 232273 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.