{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 200-100-25A-5D | |
Fabrikantnummer | DCN 200-100-25A-5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231710 20 | |
EAN/GTIN | 7291075291216 | |
Nummer fabrikant | 3201678 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 5×D, Maat: 20
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 416,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 56 mm | 56 mm |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | 105 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |