{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 120-060-16A-5D | |
Fabrikantnummer | DCN 120-060-16A-5D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231710 12 | |
EAN/GTIN | 7291075291230 | |
Nummer fabrikant | 3201680 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 12
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 292,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
352,00 €
€ 218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 60 | 60,3 | 63 | 60,3 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |