HiPer-Drill basiselement 32 mm

Artikelnummer: 231610 32
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HiPer-Drill
    Uitvoering 5×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling ja
    ⌀-bereik Dc 32 mm - 32,99 mm
    Nuttige lengte L1 165 mm
    Schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schachtlengte Ls 60 mm
    Spanschroef 231999 20IP (7,5 Nm)
    Totale lengte L 271 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 231610 32
    EAN/GTIN 4045197603159
    Nummer fabrikant 231610 32

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
    • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand. (Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9)
    • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

    Toepassing:

    Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

    Tip:

    De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
    Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
    Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen