{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 19 mm - 19,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Spanschroef | 231999 9IP (2,2 Nm) | |
Totale lengte L | 186 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231610 19 | |
EAN/GTIN | 4045197603029 | |
Nummer fabrikant | 231610 19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |