• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

HiPer-Drill basiselement, 10×D, ⌀ DC: 13mm

Artikelnummer: 231617 13
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 10×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 10×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 13 mm - 13,49 mm
Nuttige lengte L1 135 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Spanschroef 231999 7IP (0,6 Nm)
Totale lengte L 205 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231617 13
EAN/GTIN 4045197868121
Nummer fabrikant 231617 13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Spaanruimtes gepolijst.

Toepassing:

niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Voor een proceszeker gebruik van de boor is een voorafgaande pilotboring 1,5×D met de boor 231600 met dezelfde snij-inzetdeelmaat en hetzelfde snij-inzetdeeltype nodig. Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.
voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen.
Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.
Voedingswaarden f met 10 % en vc-waarden met 30 % reduceren.